TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PBV80202E OPASTE. ALAS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - akryylilevy
Opaste - poistumistie
Suunta - alaspäin
Pituus - 268 mm
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045014142
Sähkönumero
4281205
Toimittajan tuotenumero
PBV80202E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
akryylilevy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
alaspäin
Pituus:
268 mm
Leveys:
100 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
10 mm
Havaintoetäisyys:
20 m
PBV80202E-opaste, nuoli alas, Opas 80 (TWT80, TWS80) -valaisimille
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas, Opas 80 (TWT80, TWS80) -opastevalaisimille, 20 m havaintoetäisyydelle.
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas, Opas 80 (TWT80, TWS80) -opastevalaisimille, 20 m havaintoetäisyydelle.