TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PBV80302E OPASTE. ALAS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suunta:
alaspäinKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuoraan/ylös
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvasen
Leveys:
173 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot323 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - akryylilevy
Opaste - poistumistie
Suunta - alaspäin
Pituus - 258 mm
Leveys - 173 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045018973
Sähkönumero
4280940
Toimittajan tuotenumero
PBV80302E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
akryylilevy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
alaspäin
Pituus:
258 mm
Leveys:
173 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
10 mm
Havaintoetäisyys:
30 m
PBV80302E-opaste, nuoli alas, Opas 80 (TWT80, TWS80) -valaisimille
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas, Opas 80 (TWT80, TWS80) -opastevalaisimille, 30 m havaintoetäisyydelle.
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas, Opas 80 (TWT80, TWS80) -opastevalaisimille, 30 m havaintoetäisyydelle.



