TELEVES - Välitaajuuskytkin - Suorajakelukytkin 17x17x8

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä - 8

  • Tulojen lukumäärä - 17

  • Terrestriaalinen sisääntulo - aktiivinen

  • Sarjaankytkettävissä - kyllä

  • Runkolinjan ulostulojen määrä - 17

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450173237

Sähkönumero

7552767

Toimittajan tuotenumero

T714801

Tukkuerä

1

Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä:

8

Tulojen lukumäärä:

17

Terrestriaalinen sisääntulo:

aktiivinen

Sarjaankytkettävissä:

kyllä

Runkolinjan ulostulojen määrä:

17

Virrankulutus:

175 mA

Verkkolaite:

ei ole

Ohjaussignaali:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB syöttö:

12 V

22 kHz-generaattori:

ei

NevoSwitch suorajakelukytkin 17x17x8

NevoSwitch suorajakelukytkin 17x17x8

Toimitusmyyntinä

Nevoswitch T714801 on ketjutettava suorajakelukytkin, joka on varustettu 17 tulolla (yksi maanpäällinen ja neljän satelliitin 4 polaarisuutta) ja 8 lähdöllä. Laitetta voidaan käyttää päätelaitteena (tähtiverkossa) tai kaskadina.

Ominaisuudet:

- 10 dB:n matalan tehon (LG Low Gain) / suurteho (HG High Gain) -kytkin satelliittitulosignaalin vaimentamiseksi kullekin 8kpl lähdöllä
- Etätehonsyöttö VL:n kautta
- Virransyöttö kaikkien tulojen ja lähtöjen välillä
- Aktiivinen terrestriaalitulo
- Eurooppalainen suunnittelu, laatu ja valmistus
- Erittäin kompakti
- Valmistettu zamakista
- Tulo- ja lähtö väritunnisteilla
- Valittavissa ECO-tila
- Valintakytkin joko kaskadi- tai päätelaitteeksi.
- 12 V:n virtalähde
- Alhainen virrankulutus