TELEVES - Välitaajuuskytkin - Suorajakelukytkin 9x9x24


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä - 16
Tulojen lukumäärä - 9
Terrestriaalinen sisääntulo - aktiivinen
Sarjaankytkettävissä - kyllä
Runkolinjan ulostulojen määrä - 9
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450173107
Sähkönumero
7552760
Toimittajan tuotenumero
T714604
Tukkuerä
1
Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä:
16
Tulojen lukumäärä:
9
Terrestriaalinen sisääntulo:
aktiivinen
Sarjaankytkettävissä:
kyllä
Runkolinjan ulostulojen määrä:
9
Virrankulutus:
310 mA
Verkkolaite:
ei ole
Ohjaussignaali:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB syöttö:
12 V
22 kHz-generaattori:
ei
NevoSwitch suorajakelukytkin 9x9x24
Toimitusmyyntinä
Nevoswitch T714604 on ketjutettava suorajakelukytkin, joka on varustettu 9 tulolla (yksi maanpäällinen ja kahden satelliitin 4 polaarisuutta) ja 24 lähdöllä. Laitetta voidaan käyttää päätelaitteena (tähtiverkossa) tai kaskadina.
Ominaisuudet:
- 10 dB:n matalan tehon (LG Low Gain) / suurteho (HG High Gain) -kytkin satelliittitulosignaalin vaimentamiseksi kullekin 8kpl lähdölle
- Etätehonsyöttö VL:n kautta
- Virransyöttö kaikkien tulojen ja lähtöjen välillä
- Aktiivinen terrestriaalitulo
- Eurooppalainen suunnittelu, laatu ja valmistus- Erittäin kompakti
- Valmistettu zamakista
- Tulo- ja lähtö väritunnisteilla
- Valittavissa ECO-tila
- Valintakytkin joko kaskadi- tai päätelaitteeksi.
- 12 V:n virtalähde
- Alhainen virrankulutus