TRADEFORCE - Akku lyijy suljettu - Suljettu AGM 12V 18Ah V0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Liitin:
naarasliitin M5Kapasiteetti 20 h:
18 AhTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Tyyppi - paikallinen
Liitin - naarasliitin M5
Pituus - 181 mm
Leveys - 76 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268404772
Sähkönumero
8707141
Toimittajan tuotenumero
0118780005
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Tyyppi:
paikallinen
Liitin:
naarasliitin M5
Pituus:
181 mm
Leveys:
76 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 15 h:
17 Ah
Kapasiteetti 20 h:
18 Ah
Käyttökohde:
toistuva
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
ei
Kokonaiskorkeus:
167 mm
Paino:
5.9 kg
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
V0
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:
300
Purkaussyklien lukumäärä DoD 80%:
400
Purkaussyklien lukumäärä DoD 60%:
500
Purkaussyklien lukumäärä DoD 50%:
600
- UL 94 -standardi on tärkeä turvallisuusstandardi, joka määrittää muovimateriaalien syttyvyyden. Tämä testi, jonka on julkaissut Underwriters Laboratories, mittaa muoviosan kykyä sammuttaa tai levittää liekkiä syttymisen jälkeen.
- UL 94 -standardi on erityisen tärkeä akkujen ja muiden sähkölaitteiden turvallisuuden kannalta, koska se auttaa varmistamaan, että käytetyt muovimateriaalit eivät levitä tulta ja että ne sammuvat nopeasti syttymisen jälkeen.
- UL 94 -standardissa on useita luokkia, jotka määrittävät muovimateriaalien syttyvyyden eri olosuhteissa. Tässä ovat tärkeimmät luokat paremmuusjärjestyksessä:
- 1. 5VA: Pystysuorassa näytteessä palaminen loppuu 60 sekunnissa, tippuminen ei ole sallittua, eikä levynäytteisiin saa muodostua reikiä. Tämä on tiukin ja turvallisin luokka.
- 2. 5VB: Pystysuorassa näytteessä palaminen loppuu 60 sekunnissa, tippuminen ei ole sallittua, mutta levynäytteisiin voi muodostua reikiä.
- 3. V-0: Pystysuorassa näytteessä palaminen pysähtyy 10 sekunnissa, eikä hiukkasten annetaan tippua pois.
- 4. V-1: Pystysuorassa näytteessä palaminen pysähtyy 30 sekunnissa, eikä hiukkasten annetaan tippua pois.
- 5. V-2: Pystysuorassa näytteessä palaminen pysähtyy 30 sekunnissa, ja palavien hiukkasten annetaan tippua pois.
- 6. HB: Hidas palaminen vaakasuorassa näytteessä. Palonopeus on alle 76 mm/min paksuudella alle 3 mm tai palaminen pysähtyy ennen 100 mm.
- Nämä luokat auttavat määrittämään, kuinka hyvin eri muovimateriaalit kestävät palamista ja kuinka turvallisia ne ovat eri käyttökohteissa. UL 94 -standardi on keskeinen osa turvallisuutta, erityisesti akkujen ja sähkölaitteiden valmistuksessa, missä paloturvallisuus on kriittistä.