TRADEFORCE - Johdinside 100 kpl - 4.8X370 Barb-johdinside

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 370 mm
Materiaali - metallivahvistettu muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
1311511
Toimittajan tuotenumero
0000460097
Tukkuerä
1
Nauhan leveys:
4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
370 mm
Materiaali:
metallivahvistettu muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ei ole
Nipun halkaisija:
3.5...103.5 mm
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.25 mm
Pienin vetolujuus:
230 N
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Asennuslämpötila:
-20...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Nämä nippusiteet on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita, ja niissä käytetään 316-laadun ruostumattomasta teräksestä valmistettuja piikkejä (barbeja). Piikit pureutuvat nippusiteen runkoon ja varmistavat erittäin pitävän lukituksen, joka ei löysty tärinän tai lämpötilavaihteluiden vaikutuksesta. Korkealaatuisista materiaaleista valmistetut nippusiteet kestävät kemikaaleja, säteilyä, hapettumista ja korroosiota, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan ilmailu-, auto-, meri- ja teollisuuskäyttöön. Nylonin ja ruostumattoman teräksen yhdistelmä takaa pitkäaikaisen kestävyyden sekä sisä- että ulkotiloissa, myös UV-säteilyn ja kosteuden vaikutuksen alaisena.



