TRADEFORCE - Johdinside teräs - 304 Ruost. teräs 4,6x360 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 360 mm
Materiaali - metalli
Väri - ruostumaton teräs
Kiristysmekanismi - pallolukitus
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268403331
Sähkönumero
1311527
Toimittajan tuotenumero
0000460079
Tukkuerä
1
Nauhan leveys:
4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
360 mm
Materiaali:
metalli
Väri:
ruostumaton teräs
Kiristysmekanismi:
pallolukitus
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ei ole
Nipun halkaisija:
15...112.8 mm
Malli / Tyyppi:
ilman hammastusta
Siteen paksuus:
0.25 mm
Pienin vetolujuus:
890 N
Käyttölämpötila-alue:
-60...300 °C
Asennuslämpötila:
-80...300 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä. Numerosarja 304 ruostumattomassa teräksessä viittaa sen koostumukseen ja ominaisuuksiin. 304 ruostumaton teräs on yksi yleisimmistä ruostumattoman teräksen laaduista. Se on seos, joka sisältää pääasiassa rautaa, hiiltä, kromia ja nikkeliä.
Keskeiset ominaisuudet:
- Kromi (18%): Antaa teräkselle sen korroosionkestävyyden.
- Nikkeli (8%): Parantaa kestävyyttä ja muovattavuutta.
- Austenittinen rakenne: Ei-magneettinen ja hyvä korroosionkestävyys.




