TRADEFORCE - Johdinsideankkuri 100 kpl - 20X20mm musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 20 mm
Leveys - 20 mm
Kiinnitystapa - itseliimautuva
Korkeus - 6.2 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 4.6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
1311519
Toimittajan tuotenumero
0004490002
Tukkuerä
1
Pituus:
20 mm
Leveys:
20 mm
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Korkeus:
6.2 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
4.6 mm
Nipun maksimihalkaisijalle:
0 mm
Väri:
musta
Asennusreiän halkaisija:
5.05 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Pienin vetolujuus:
100 N
Käyttölämpötila:
-30...85 °C
Havaittavissa:
ei



