TRADEFORCE - Johdinsideankkuri 100 kpl - 28X28mm musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 28 mm
Leveys - 28 mm
Kiinnitystapa - itseliimautuva
Korkeus - 6.5 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 5.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
1311522
Toimittajan tuotenumero
0004490004
Tukkuerä
1
Pituus:
28 mm
Leveys:
28 mm
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Korkeus:
6.5 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
5.2 mm
Nipun maksimihalkaisijalle:
0 mm
Väri:
musta
Asennusreiän halkaisija:
5.7 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Pienin vetolujuus:
180 N
Käyttölämpötila:
-30...85 °C
Havaittavissa:
ei



