TRADEFORCE - Poranterä erikois - Porrasporant. 6,5-32,5mm 5% Co

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Askelten määrä - 12
Mittayksikkö - mm
Suurin porahalkaisija - 32.5 mm
Kovametallimalli - kyllä
Kulmanpyöristäjällä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
6465946
Toimittajan tuotenumero
0001620002
Tukkuerä
1
Askelten määrä:
12
Mittayksikkö:
mm
Suurin porahalkaisija:
32.5 mm
Kovametallimalli:
kyllä
Kulmanpyöristäjällä:
kyllä
Levyn maksimipaksuus:
3 mm
Leikkuterän materiaali:
HSS-E (pikateräs)
Pienin porahalkaisija:
6.5 mm
Leikkaussuunta:
oikea
Jäähdytyskanavalla:
ei
Vaihdettavalla kärjellä:
ei
Leikkavien terien määrä:
12
Spiraalikierteellä:
ei
Keskityskärki:
kyllä
Varren halkaisija:
10 mm


