TRADEFORCE - Poranterä erikois - Porrasporanterä 4-39 mm 5% Co

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Askelten määrä - 13
Mittayksikkö - mm
Suurin porahalkaisija - 39 mm
Kovametallimalli - kyllä
Kulmanpyöristäjällä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
6465947
Toimittajan tuotenumero
0001620003
Tukkuerä
1
Askelten määrä:
13
Mittayksikkö:
mm
Suurin porahalkaisija:
39 mm
Kovametallimalli:
kyllä
Kulmanpyöristäjällä:
kyllä
Levyn maksimipaksuus:
3 mm
Leikkuterän materiaali:
HSS-E (pikateräs)
Pienin porahalkaisija:
4 mm
Leikkaussuunta:
oikea
Jäähdytyskanavalla:
ei
Vaihdettavalla kärjellä:
ei
Leikkavien terien määrä:
13
Spiraalikierteellä:
ei
Keskityskärki:
kyllä
Varren halkaisija:
10 mm


