TRADEFORCE - Rullamitta - 5m/19mm, automaattilukitus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5 m
Automaattinen sisäänkelaus - kyllä
Metrinen asteikko - kyllä
Tuuma-asteikko - ei
Nauhan leveys - 19 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268402563
Sähkönumero
6465950
Toimittajan tuotenumero
0021740007
Tukkuerä
1
Pituus:
5 m
Automaattinen sisäänkelaus:
kyllä
Metrinen asteikko:
kyllä
Tuuma-asteikko:
ei
Nauhan leveys:
19 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Magneettinen:
kyllä
Digitaalinäyttö:
ei
Jarrullinen:
kyllä
Paino:
220 g
Mittaus tulos luettavissa nylonpintaisen mittanauhan molemmilta puolilta. Vahva nauhan pidin. Helppokäyttöinen peukalopainike. Rannelenkki. Bi-material tape measure ; Nylon coated ; Double side scale printing ; Auto-lock button ; Ergonomically designed case ; Strong Belt clip


