TRADEFORCE - Vasara - Leka 1250g

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Lyöntipään paino - 1250 g
Varren materiaali - lasikuituvahvisteinen muovi
Pituus - 274 mm
Kärjen halkaisija/leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400125
Sähkönumero
6458127
Toimittajan tuotenumero
0001610001
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Lyöntipään paino:
1250 g
Varren materiaali:
lasikuituvahvisteinen muovi
Pituus:
274 mm
Kärjen halkaisija/leveys:
45 mm
Lyöntipään materiaali:
teräs
Magneettinen:
ei
Antimagneettinen:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Rekyylitön:
ei
Vaihdettava lyöntipää:
ei
Haarukkapäinen:
ei
Varren suojus:
ei
Naulanpidin:
ei
Kokonaispaino:
1605 g


