TRADEFORCE - Vetojousi - Lasikuitu. 3mm, 20m.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
30 mMateriaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muoviTärkeimmät tuotetiedot
Käyttöalue - asennusputki
Materiaali - muu
Kannan muoto - muu
Muoto - pyöreä
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
6456539
Toimittajan tuotenumero
0001670008
Tukkuerä
1
Käyttöalue:
asennusputki
Materiaali:
muu
Kannan muoto:
muu
Muoto:
pyöreä
Väri:
keltainen
Kierrekiinnitys:
kyllä
Kannatustapa:
ei ole
Pituus:
30 m
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Vetokahvan leveys/halkaisja:
3 mm
Murtokuormitus:
80 kg
Kelan halkaisija:
320 mm
Kaapelinohjauspään halkaisija:
6 mm
Kierretty:
ei



