TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 25/27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 222 mm
Korkeus - 92 mm
Läpivientireikien määrä - 27
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
60 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Trelleborg CES
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410034003283
Sähkönumero
3400328
Toimittajan tuotenumero
103586
Tukkuerä
40
Tyyppi:
suora
Leveys:
222 mm
Korkeus:
92 mm
Läpivientireikien määrä:
27
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
43 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
5...26 mm
MC 25/27 IP66/67 BLACK UL94 V-0 läpivientireikien määrä: 27 kpl
kaapeleiden halkaisija: 5mm...26mm
IP-suojausluokka: IP66/67
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
103586 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
103586B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
103586F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
103586C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Lyöntinastaa käytettäessä maksimi IP-suojausluokka on IP65
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
kaapeleiden halkaisija: 5mm...26mm
IP-suojausluokka: IP66/67
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
103586 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
103586B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
103586F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
103586C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Lyöntinastaa käytettäessä maksimi IP-suojausluokka on IP65
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin


