TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 216 mm
Korkeus - 84 mm
Läpivientireikien määrä - 35
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Trelleborg CES
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410034003085
Sähkönumero
3400308
Toimittajan tuotenumero
100245
Tukkuerä
80
Tyyppi:
suora
Leveys:
216 mm
Korkeus:
84 mm
Läpivientireikien määrä:
35
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
31 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6...32 mm
MC 35 IP65 BLACK UL94 V-0 läpivientireikien määrä: 35 kpl
kaapeleiden halkaisija: 6mm...32mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
100245 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
100245B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100245F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100245C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
kaapeleiden halkaisija: 6mm...32mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
100245 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
100245B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100245F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100245C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin


