UTU - Potentiaalitasauskisko - MEB50-10 10x50x420 10 reikää


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 10
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526003269
Sähkönumero
1904703
Toimittajan tuotenumero
MEB50-10
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
10
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
50 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
420 mm
Räjähdystestattu versio:
ei
Korkeus:
85 mm
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Liittimen materiaali:
kupari
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön