UTU - Potentiaalitasauskisko - MEB50-4 10x50x240 4 reikää

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 4
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526003238
Sähkönumero
1904700
Toimittajan tuotenumero
MEB50-4
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
4
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
50 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
240 mm
Räjähdystestattu versio:
ei
Korkeus:
85 mm
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Liittimen materiaali:
kupari
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön




