UTU POWEL - Pistorasia Integro Flow - 2USB/3A/230V A+C UR VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 3000 mA

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Käyttöjännite - 200...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334520917

Sähkönumero

2507246

Toimittajan tuotenumero

926202509

Tukkuerä

80

Enimmäislähtövirta:

3000 mA

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Käyttöjännite:

200...250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Laitteen leveys:

50 mm

Laitteen korkeus:

50 mm

Laitteen syvyys:

20 mm

USB-A porttien lukumäärä:

1

USB-C porttien lukumäärä:

1

Lähtöjännite:

5...5 V

Energiankulutus:

0.06 W

USB-latauspistorasia 230 V, 2-osainen, 3A, A+C, Integro,puhtaanvalkoinen matta USB-latauspistorasia 230 V, 2-osainen, 3A, A+C, Integro, puhtaanvalkoinen matta. Paneeliasennettava nelipistekiinnitettävä koje soveltuu erilaisiin kaluste- ja kojeasennuksiin. Mobiililaitteiden kuten tabletit, älypuhelimet, navigaattorit ja digitaalikamerat, lataukseen USB-kaapelin kanssa. Rasia on varustettu tyypin A ja C porteilla joka mahdollistaa sekä uuden että vanhan sukupolven laitteiden latauksen samasta rasiasta. Vain latauskäyttöön, tiedonsiirto ei mahdollista!