WAGO - Liitintyökalu - 210-721,Avaustyökalu 5.5 mm

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Liitintyökalu - 210-721,Avaustyökalu 5.5 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

5.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 5.5 mm

  • Kärjen paksuus - 0.8 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kokonaispituus - 173 mm

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454937409

Sähkönumero

1923317

Toimittajan tuotenumero

210-721

Tukkuerä

1

Kärjen leveys:

5.5 mm

Kärjen paksuus:

0.8 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kokonaispituus:

173 mm

Eristetty:

kyllä

Terän pituus:

40 mm

Tarkkuusmalli:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan grippi:

muu

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Kipinöimätön malli:

kyllä

Antimagneettinen:

kyllä

Puristustoiminto:

kyllä

Kaareva terä:

ei

Avaustyökalu WAGO-riviliittimille , sajat TOP JOB S 2006,2010,2016, muut 282,283,284,285,782,783,784,785

WAGO-avaustyökalulla vapautat molemmat kätesi asennustyöhön ja tätä kautta nopeutat ja helpotat asennustyötä. Kova- ja harvasäikeinen johdin menee suoraan jouseen painamalla ja hienosäikeiselle johtimelle jousi on avattava etukäteen. Avaustyökalu \"lukittuu\" ja pitää jousen avattuna.
Avaustyökalu type 5,5 x 0,8 mm, Soveltuu sarjoille 282,283,284,285,782,783,784,785 ja TOP JOB S sarjoille 2006,2010 ja 2016