WAGO - Liitintyökalu - Avaustyökalu 3.5 mm

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Liitintyökalu - Avaustyökalu 3.5 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

3.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 3.5 mm

  • Kärjen paksuus - 0.5 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kokonaispituus - 175 mm

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454937393

Sähkönumero

1923316

Toimittajan tuotenumero

210-720

Tukkuerä

20

Kärjen leveys:

3.5 mm

Kärjen paksuus:

0.5 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kokonaispituus:

175 mm

Eristetty:

kyllä

Terän pituus:

26 mm

Tarkkuusmalli:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan grippi:

muu

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Kipinöimätön malli:

kyllä

Antimagneettinen:

kyllä

Puristustoiminto:

kyllä

Kaareva terä:

ei

Avaustyökalu WAGO-riviliittimille, sarjat TOP JOB S 2002,2003,2004,2005,2022, muut 260-264, 270,280,281,290, 775-777,769,780,781,869,870,880

WAGO-avaustyökalulla vapautat molemmat kätesi asennustyöhön ja tätä kautta nopeutat ja helpotat asennustyötä. Kova- ja harvasäikeinen johdin menee suoraan jouseen painamalla ja hienosäikeiselle johtimelle jousi on avattava etukäteen. Avaustyökalu \"lukittuu\" ja pitää jousen avattuna.  

Avaustyökalu type 3,5 x 0,5 mm, Soveltuu sarjoille 260,261,262,264,270,280,281,290,775,776,777,769,780,781,869,870,880, ja TOP JOB S sarjat 2002,2003,2004,2005 ja 2022