WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi,5-OS,In 25 A,SIN 25 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Silloitettujen kontaktien määrä:
5Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 5
Mitoitusvirta In - 25 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - ruskea
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4050821077763
Sähkönumero
1939240
Toimittajan tuotenumero
2002-405/000-006
Tukkuerä
25
Silloitettujen kontaktien määrä:
5
Mitoitusvirta In:
25 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
ruskea
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä