WAGO - Rasialiitin 221-420 - 10-Nap,Vipu,kaikki johdint.15kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.2...4 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Nimellisjännite - 450 V
Nimellisvirta - 32 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
221-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4066966611663
Sähkönumero
1939595
Toimittajan tuotenumero
221-420
Tukkuerä
150
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
450 V
Nimellisvirta:
32 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:
0.2...4 mm²
Läpinäkyvä:
kyllä
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:
0.14...4 mm²
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.2...4 mm²
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
10
Maksimi AWG-koko:
12
Min. AWG-koko:
24