WAGO - Rasialiitin 221-485 - 5-Nap,Atex Ex 2 G/zone 1,2 25kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):

0.2...4 mm²

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin halkaisija - 0.2...4 mm

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Nimellisjännite - 440 V

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143837330

Sähkönumero

1976045

Toimittajan tuotenumero

221-485

Tukkuerä

250

Kaapelin halkaisija:

0.2...4 mm

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

440 V

Nimellisvirta:

32 A

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:

0.2...4 mm²

Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:

0.14...4 mm²

Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):

0.2...4 mm²

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

5

Vipu-Wago ATEx: Ex 2 G, Alue 1,2, IECEx, American E: Ex eb C T4Gb/Class 1, Zone 1,kaikki johdintyypit, 0.2-4.0 mm2 s+st, 0.14-4.0 mm2f+st, läpinäkyvä, In 32A, 450/275 V, Käyttöympäristön lämpötila-alue -55- +105 astC, kaksi mittauspistettä

VIPU-WAGO:n EX-versio 
- Soveltuu käytettäväksi ATEx Ex II 2G /alueet 1,2
WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja nyt myös räjähdysherkillä ATEx alueilla 1 ja 2. Uusiin EX-Vipu WAGO:hin voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä, hienosäikeinen poikkipinta-alaltaan 0,14-4 mm2 ja monisäikeinen sekä yksilankainen poikkipinta-altaan 0,2-4 mm2 (24-12 AWG). EX asennuksissa pitää käyttää DIN-kisko adapteria, että asennus on kiinteä ja täyttää EX-vaatimukset.