WAGO - Rasialiitin 221-682 - 2-Nap,Atex Ex 2 G/zone1,2 50kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):

0.5...6 mm²

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin halkaisija - 0.5...6 mm

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Nimellisjännite - 440 V

  • Nimellisvirta - 37 A

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143860390

Sähkönumero

1976062

Toimittajan tuotenumero

221-682

Tukkuerä

500

Kaapelin halkaisija:

0.5...6 mm

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

440 V

Nimellisvirta:

37 A

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:

0.5...6 mm²

Läpinäkyvä:

kyllä

Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:

0.5...6 mm²

Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):

0.5...6 mm²

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

2

Vipu-Wago 6 mm2, ATEx: ExII, 2 G, Alue 1,2, IECEx, American E: Ex eb II,C T4 Gb/Class 1, Zone 1,kaikille johdintyypeille 0,5-6 mm2,Käyttöympäristön lämpötila-alue -55 - +105 C, , kaksi mittauspistettä

VIPU-WAGO:n EX-versio 6 mm2 versio
- Soveltuu käytettäväksi ATEx Ex II 2G /alueet 1,2
WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja nyt myös räjähdysherkillä ATEx alueilla 1 ja 2. Uusiin EX-Vipu WAGO:hin voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä, poikkipinta-alaltaan 0,5-6 mm2. EX-asennuksissa pitää käyttää DIN-kisko adapteria, että asennus on kiinteä ja täyttää EX-vaatimukset.