WAGO - Rasialiitin 2273-203 - 3-Nap, 0.5-2.5mm², ORA (100 kpl)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei

  • Nimellisjännite - 450 V

  • Nimellisvirta - 24 A

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Sopii monisäikeiselle johtimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821027850

Sähkönumero

1927303

Toimittajan tuotenumero

2273-203

Tukkuerä

100

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

ei

Nimellisjännite:

450 V

Nimellisvirta:

24 A

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):

0.5...2.5 mm²

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

3

Väri:

oranssi

Compact rasialiitin, 3-Nap, PUSH WIRE® 0.5-2.5mm2, ORA, 450V, In 24A,Läpinäkyvä, mittauspiste

WAGO Compact -rasialiittimet, yksisäikeisille johtimille
2273-sarja on huomattavasti edeltäjäänsä pienempi, joten se antaa lisää tilaa kytkentärasioihin. Läpinäkyvä rakenne yhdessä mittauspisteen kanssa lisää turvallisuutta. Värikoodatut liittimet helpottavat työskentelyä.