WAGO - Vipurasialiitin 2221-415 - 5-OS 5x0.08-4mm2 25 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):

0.2...4 mm²

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Nimellisjännite - 450 V

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143234658

Sähkönumero

1922105

Toimittajan tuotenumero

221-415

Tukkuerä

25

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

450 V

Nimellisvirta:

32 A

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Läpinäkyvä:

kyllä

Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):

0.2...4 mm²

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

5

Väri:

väritön

Vipu-Wago, kaikille johdintyypeille, 0.2-4.0 mm2 s+st, 0.14-4.0 mm2f+st, 5-Nap, läpinäkyvä, In 32A, 450 V, huoltolämpötila max.105 astC,Käyttöympäristön lämpötila max. 85 astC, kaksi mittauspistettä

Vipu-WAGO
221-sarjan Vipu-WAGO on 40% edeltäjäänsä pienempi. Tähän helppokäyttöiseen rasialiittimeen käy kaikki johdintyypit; hienosäikeinen, säikeinen ja yksilankainen. Lisäksi käytettävyyttä on parannettu läpinäkyvyydellä ja kahdella mittauspisteellä.