WIBE GROUP - Seinäkannake - 30-400 säädettävä PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 384 mm
Korkeus - 185 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677277797
Sähkönumero
1447054
Toimittajan tuotenumero
727779
Tukkuerä
1
Pituus:
384 mm
Korkeus:
185 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
400 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Seinäkannake 30-400 säädettävä KHZSP kuumasinkitty ohutlevy
Wibe Seinäkannake 30:
Säädettävä sisäpuoleinen seinäkannake 30 KHZSP tikashyllylle. Asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.
Wibe Seinäkannake 30:
Säädettävä sisäpuoleinen seinäkannake 30 KHZSP tikashyllylle. Asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.