WIBE GROUP - Seinäkannake - 50i-200 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 250 mm
Korkeus - 85 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677914135
Sähkönumero
1439122
Toimittajan tuotenumero
791413
Tukkuerä
10
Pituus:
250 mm
Korkeus:
85 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
200 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Seinäkannake 50i:Seinäkannake 50i asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.



