WIBE GROUP - Seinäkannake - B4 Mini haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 55 mm
Korkeus - 53 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227013987
Sähkönumero
1439398
Toimittajan tuotenumero
1149398
Tukkuerä
120
Pituus:
55 mm
Korkeus:
53 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
23 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
53...622 mm
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Seinäkiinnike B4 mini Haponkestävä AISI316L
Defem Seinäkannake B4:Seinäkannaketta käytetään Defem lankahyllyjen 53-622 seinä- ja lattia-asennuksissa.
Defem Seinäkannake B4:Seinäkannaketta käytetään Defem lankahyllyjen 53-622 seinä- ja lattia-asennuksissa.




