WIBE GROUP - Seinäkannake - B4 MINI HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 55 mm
Korkeus - 53 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227012980
Sähkönumero
1439298
Toimittajan tuotenumero
1149298
Tukkuerä
120
Pituus:
55 mm
Korkeus:
53 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
23 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
53...622 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Seinäkiinnike B4 mini Kuumasinkitty
Defem Seinäkannake B4:Seinäkannaketta käytetään Defem lankahyllyjen 53-622 seinä- ja lattia-asennuksissa.
Defem Seinäkannake B4:Seinäkannaketta käytetään Defem lankahyllyjen 53-622 seinä- ja lattia-asennuksissa.




