Sähköistyminen on megatrendi

Megatrendillä tarkoitetaan laajaa ja pitkäkestoista kehityssuuntaa, joka vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntiin, talouteen ja ympäristöön globaalisti. Yksi merkittävimmistä megatrendeistä tällä hetkellä on sähköistyminen.

Maailma sähköistyy nyt vauhdikkaasti ja kaikkialla. Polttamista vaativat energiantuotantotavat, kuten polttomoottorit ja kaukolämpölaitokset, vaihtuvat nyt sähkömoottoreihin ja sähkökattiloihin sekä -pumppuihin. Sähkön käyttö energialähteenä tulee kasvamaan ja sitä käytetään uusissa laitteissa, tarkoituksissa ja sovelluksissa.

Energiasektorin murros onkin yksi aikamme merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista. Se tarjoaa meille sähköalalla työskenteleville valtavasti mahdollisuuksia. Tämä näkyy mm. sähköalan yritysten arvostuksen kohoamisena. Esimerkiksi ABB:n pörssikurssi on noussut viidessä vuodessa 115%, Schneiderin 84% ja Prysmianin 250%. 

Viime vuosien pörssirallin takana on tietenkin datakeskukset ja tekoäly. Tekoälystä ja digitalisaatiosta odotetaan tulevan tulevaisuuden tuottavuuden moottori. Tämän arvioidaan kasvattavan maailman BKT:ta ylimääräiset 15 prosenttiyksikköä vuoteen 2035 mennessä. Automaatio ja tekoäly eivät vie työtä, vaan muuttavat sen luonteen.

Yhteiskunnan sähköistyminen vähentää päästöjä ja hillitsee ilmastonmuutosta. Siksi fossiilisista polttoaineista luopuminen ja siirtyminen puhtaaseen sähköön on välttämätön askel kohti kestävämpää, huoltovarmempaa ja kilpailukykyisempää yhteiskuntaa. Tässä muutoksessa sähkön koko arvoketju tuotannosta jakeluun ja käyttöön muuttuu, mikä tarjoaa sähköalan yrityksille kasvumahdollisuuksia perinteisistä energiayhtiöistä toimittajien uusiin teknologioihin. Sähköalan mielenkiintoisimpia puolia onkin se, että ala kehittyy koko ajan ja uusia innovaatioita tuodaan markkinoille kiihtyvään tahtiin. Uutta teknologiaa hyödynnetään päästöjen vähentämiseksi, tehokkuuden parantamiseksi ja uusien mahdollisuuksien luomiseksi.

Valtava muutos on myös teollisuuden fossiilitalouden prosessien korvaaminen puhtaalla ja ympäristöystävällisellä sähköllä. Esimerkiksi vihreän teräksen, puhtaan vedyn tuotanto ja vähäpäästöisen alumiinin valmistaminen sähköllä lisää sähkön kulutusta, mutta vähentää päästöjä.

Yhteiskuntamme on täysin riippuvainen toimivista tiedonsiirtoratkaisuista sekä luotettavasta sähkönjakelusta eli varmasta älykkäästä sähköverkosta. Se luo edellytyksiä energiavarastoinnille, jonka tekniikoita kehitetään ja parannetaan jatkuvasti. Sähkönjakeluinfrastruktuurin hajautettu energiajärjestelmä parantaa huoltovarmuutta, lisää omavaraisuutta ja mahdollistaa kysyntäjouston.

Sähköistymisen megatrendiin ja mahdollisuuksiin ovat kiinnittäneet huomiota myös pääomasijoittajat. Siksi eri kokoiset sähköalan toimijat, erityisesti sähköurakointiyritykset, ovatkin olleet kiinnostavia yrityskauppojen kohteita varsin korkealla arvostuksella. Tämä lisää entisestään mielenkiintoa sähköalaa kohtaan.

Sähköntuotannon kapasiteetin lisääminen, energiatehokkuuden parantaminen, sähköajoneuvojen yleistyminen, automaation ja IOT:n lisääntyminen sekä energiainfrastruktuurin modernisointi vaativat nyt isoja investointeja. Sonepar on paras kumppanisi, tarvitsetpa tuotteita niin sähkön tuotantoon kuin käyttöönkin ja energiatehokkuuden parantamiseen. Olemme ammattilaisia sähkön tuotannosta jakeluun kuin myös varastointiinkin. 

 

Sonepar Suomi Oy

Pohjois-Suomen aluejohtaja Seppo Mustonen

 

Kuva: Pixabay