Kehä III:n valaistus uudistettiin

Valaistussaneeraus toi LED-teknologian Suomen vilkkaimmalle väylälle

Kehä III:n valaistussaneeraus toi LED-teknologian Suomen vilkkaimmalle väylälle – ratkaisu paransi liikenneturvallisuutta, vähensi huoltokustannuksia ja toi merkittävää energiansäästöä. Lue, miten ELY-keskuksen valaistusluokkavaatimukset täytettiin ja miksi Tekniikka-Tuominen, Sonepar ja Signify onnistuivat toteutuksellisesti tässä projektissa.

 

Kehä III:n valaistus uudistui kesällä 2025, kun vanhat suurpainenatriumvalaisimet vaihdettiin energiatehokkaisiin LED-valaisimiin. Projektin toteutus oli vaativa, sillä Suomen vilkkaimmalla väylällä kaistojen määrä ja tien leveys vaihtelevat jatkuvasti, mikä edellytti tarkkaa suunnittelua ja valaisintyyppien vaihtelua jopa tolppa tolpalta. Pääurakoitsijana toimi Tekniikka-Tuominen Oy, tuotteet ja palvelut tulivat Soneparilta ja valaistuksen suunnittelusta sekä valaisintoimituksista vastasi Signify Finland Oy.

 

Vilkas väylä on haastava projektikohde

Tekniikka-Tuomisen toimitusjohtaja Mikko Holopainen on ehtinyt työurallaan asioida Soneparin kanssa jo yli 20 vuotta. Tänä aikana on toteutettu monenlaisia projekteja, pieniä ja suuria. Luottokumppanin avulla myös Kehä III:n vaativa projekti toteutettiin onnistuneesti. 

Kohteessa oli suunnittelun puolesta paljon tehtävää, sillä työn tilanneella ELY-keskuksella oli valaistukselle erittäin tarkat määritelmät. Valaistusluokkavaatimukset M1-M6 määräytyvät tieluokkien mukaan, ja luokat puolestaan muodostuvat tien vilkkaudesta. 

Vaatimuksissa on määritelty tarkkaan mm. riittävä valaistusvoimakkuus, tasaisuus ja maksimi estohäikäisy. Valaistusvoimakkuus ei myöskään saa olla liian suuri, sillä energiankulutus kasvaa ja ylivalaistus lisää häikäisyä. Tiivistettynä voidaan sanoa, että pitää olla tasalaatuisesti riittävän hyvää valoa.

Haastekerrointa nosti, että Kehä III:lla kaistojen määrä vaihtelee jatkuvasti ja tien leveys muuttuu liityntäramppien ja bussipysäkkilevennysten takia. Mietittävää syntyi myös vaihtelevista pylväsväleistä, useista erilaisista tolpan korkeuksista ja valaistusluokkamääritelmistä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että valaisintyyppi saattoi vaihtua jopa jokaisen tolpan kohdalla. 

Vasen: Vanhat suurpainenatriumvalaisimet | Oikea: Signify Lumistreet -ledvalaisimet 

 

Näin Sonepar palveli Tekniikka-Tuomista projektissa

Toimiva ryhmädynamiikka auttoi osaltaan vaativan projektin läpiviennissä, mutta hyötyä oli myös Soneparin laajasta sähkötuotteistovalikoimasta sekä erinomaisista toimitus- ja varastointipalveluista. 

Soneparin kautta toimitettiin muun muassa kohteeseen valitut Signify Lumistreet-valaisimet, tehtiin suunnittelua ja välivarastoitiin tuotteita Vantaalla logistiikkakeskuksen tiloissa. Erittäin tärkeänä osana projektia oli myös Soneparin esiasennuspalvelu, jonka toimesta valaisimet johdotettiin. Tämä oli iso ja tarkkuutta vaatinut työ, koska erilaisia valaisinyhdistelmiä oli kohteessa niin paljon. 

Signify Lumistreet-valaisinperhe tuottaa tasaista valoa koko elinkaaren

Valaisimena kohteessa käytettiin Lumistreet-valaisinperheen eri runkokokojen valaisimia, tarvittavan valaistusvoimakkuuden mukaan.  Nämä valaisimet täyttävät ELY-keskuksen asettamat vaatimukset ja tuoteperhe on siten päässyt ennalta hyväksyttyjen valaisimien listalle. Mikko H. toteaa, että tuote oli tilaajan lisäksi myös Tekniikka-Tuomiselle luonteva valinta, kun erinomaisia kokemuksia on kertynyt aikaisemmista projekteista.

Ledit tulivat 150W ja 250W suurpainenatriumvalaisimien tilalle. Uudet ledit ovat 21W-220W tehoisia, hieman tieprofiilin mukaan. Lumistreet -valaisimien käyttöikä on 100 000 h, eli Suomen pimeän ajan polttotunneilla n. 25 vuotta.

 Led-valaisimille on tyypillistä, että ne himmenevät ikääntyessään, jolloin valaistuksen teho laskee. Lumistreet-valaisimissa on Constant Lumen Output -toiminto, mikä tarkoittaa sitä, että toiminnolla varustetut valaisimet eivät koskaan pala elinkaaren alussa täydellä teholla. Kun valaisin ikääntyy ja valoteho laskee, kompensoi valaisin menetettyä valomäärää nostamalla tehoa. Näin valaisin tuottaa oikean määrän valoa koko sen elinkaaren ajan.  

ELY-keskus on käyttänyt suurpainenatriumvalaisimissa kuuden vuoden lamppua, joten valaisimien teknologiapäivityksellä säästetään karkeasti kolmen natriumpolttimon vaihtoa samaan elinikään pääsemiseksi. Energiapihit LED-valaisimet tuovat energiasäästöä, minkä lisäksi saadaan myös säästöjä huolto- sekä ylläpitokustannuksissa, kun ledejä tarvitsee vaihtaa harvemmin.

Projektivarastointi on Soneparin logistiikan palvelu, jossa asiakaskohtaisia tuotteita varastoidaan Soneparin logistiikkakeskuksessa. Lisä- ja hintatietoja voi kysyä Soneparin myyjältä.

Työmaa oli yömaa 

Kehä III:lla on liikennettä paljon ja poikkeusjärjestelyt aiheuttavat aina häiriötä liikenteelle. Myös työntekijöiden turvallisuudesta piti huolehtia. Vilkasliikenteisen kohteen luonne huomioiden työ tehtiin siis yöaikaan, jolloin kehätiellä on vähemmän liikennettä. Työmaata varten luotiin projektivarasto Tuupakan noudon yhteyteen. Soneparin alueella liikkumiseen tarvittavat kulkuluvat järjestettiin niin, että Tekniikka-Tuomisen asentajilla oli pääsy varastotilaan mihin kellonaikaan tahansa. Tämä helpotti projektin läpivientiä huomattavasti. 

Huomioitavaa myös on, että tällä projektivarastoinnilla valaisintoimitukset pystyttiin toteuttamaan ilman pahveja lähellä sijainneelle työmaalle. Pahvittomat kuljetukset järjestettiin käytännössä niin, että valaisimet pakattiin logistiikkakeskuksessa kuljetusta varten kauluslavoille ja lavat saatiin uudelleenkäytettäväksi samalla, kun asentajat hakivat uutta kuormaa.

Järjestely oli myös kätevä niissä tilanteissa, joissa esiasennettuihin tuotteisiin tuli muutoksia. Mahdollisuus käydä hakemassa tuotteet noudosta takaisin esiasennuksen pöydälle toi projektiin tärkeää joustoa ja helpotusta aikatauluihin, koska esiasennettavia valaisimia oli runsas määrä. Soneparin esiasennuksista vastaava kokoonpanon päällikkö Tommi Helminen toteaakin, että projektivarastointi sovittiin ja toteutettiin juuri tämän projektin tarpeet huomioiden.

Sonepar toi mukanaan projektinhallintaosaamistaan, mistä oli monimutkaisessa projektissa paljon hyötyä. 

Työmaa pidettiin liikkeessä hyvällä kommunikaatiolla ja nopeilla päätöksillä

Haasteilta ei tässäkään projektissa vältytty. Mutkia matkaan toivat projektin alkupuolella suunnitelmiin tulleet muutokset, mikä vaati osallisilta kykyä reagoida nopeasti. Tässä korostui eri osapuolten rautainen ammattitaito; aikataulussa pysyttiin ja päätöksiä syntyi yllättävästä tilanteesta huolimatta. 

- Projektin avaintekijä oli keskinäinen kommunikaatio eri henkilöiden kesken. Työmaa ei voi pysähtyä, ratkaisun pitää löytyä nopeasti. Vastauksessa ei voi kestää kahta viikkoa, painottaa Soneparin avainasiakaspäällikkö Iira Salmenoja

Tiedonsiirto oli erittäin tärkeää Soneparin esiasennustiimille, jotta he saivat aina seuraavan erän riittävän ajoissa työn alle. Iira huolehti jatkuvasti, että Tommin tiimillä oli tarvittavat aikataulut tiedossa. Myös Signify jousti projektissa, valaisimia toimitettiin Puolan tehtaalta noin puolet nopeammin kuin normaali toimitus. Kun valaisimet saatiin ajoissa esiasennukseen, valaisimien toimitusaikataulu pysyi saumattomana. 

Mittava positiolistaus

Signifyn tarjouslaskija Tommi Paappanen kertoo, että tämä on ollut hänen urallaan haastavin kohde tähän mennessä. Kohteesta tehtiin positiolistaus, jossa kerrottiin tarkkaan valaisimien määrä ja jokaiseen valaisimeen tarvittavan kaapelin mitta. Koska valaisintyyppi vaihtui usein, piti työssä olla äärimmäisen tarkka, jotta positiomerkinnät saatiin valaisimiin oikein. 

Myös Soneparilla projektista vastuussa ollut avainasiakaspäällikkö Iira totesi, että positiolistausta tarkastaessa sai olla tarkkana, sillä jokainen valaisin oli omalla rivillään ja lista oli huomattavan pituinen. - Soppa alkaa hämmentyä, jos ei ole tarkka, painottaa Iira.

- Kaikki meni hyvin, kehuu Tekniikka-Tuomisen Mikko projektia. Tämä kaikki vahvistaa sen, että yhteistyö on ollut sujuvaa, yksityiskohtiin on keskitytty ja projektin luonteeseen valitut kommunikointikanavat sekä logistiset palvelut oli mietitty oikein.

 

Kuvassa vasemmalta:  Tommi Paappanen, tarjouslaskenta /suunnittelija, Signify Finland Oy | Mikko Holopainen, toimitusjohtaja, Tekniikka-Tuominen Oy | Kalle Jalli, myyntipäällikkö, Signify Finland Oy | Jussi Liukkonen, aluejohtaja Länsi-Suomi, Sonepar Suomi Oy | Tommi Helminen, kokoonpanon päällikkö, Sonepar Suomi Oy | Iira Salmenoja, avainasiakaspäällikkö, Sonepar Suomi Oy | Mikko Hietanen, tuotannon suunnittelija / esiasennus, Sonepar Suomi Oy

Mikä yritys? 

Signify on maailman johtava valaistusalan asiantuntija, joka palvelee sekä ammattilaisia että kuluttajia energiatehokkaiden LED- ja älykkäiden IoT-pohjaisten valaistusratkaisujen avulla. Signifylla on yli 130 vuoden historia ja yritys toimii suunnannäyttäjänä innovaatioissa. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat Signifyn toiminnan keskiössä. Signifyn tunnetuimpia brändejä ovat Philips, Philips Hue, Signify Interact ja Color Kinetics. Signify ja tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita suunnittelusta asennukseen, kunnossapitoon ja valaistusta palveluna (Light as a Service). Signify toimii yli 70 maassa, työllistää noin 29 000 henkilöä ja sen liikevaihto oli noin 6,1 miljardia euroa vuonna 2024.

 

Tekniikka‑Tuominen Oy on vuonna 1999 perustettu sähköverkon rakentamiseen, huoltoon ja kunnossapitoon erikoistunut yritys, joka toimii pääasiassa Turun seudulla (Turku, Raisio, Kaarina) sekä muualla Suomessa. Yrityksen ydintoimintaan kuuluvat muun muassa liikennevalojen, katuvalaistuksen ja telematiikkalaitteiden huolto‑ ja kunnossapitotyöt, vaativat sähköasennukset sekä kaapelikaivu- ja –asennustyöt. Asiakaskuntaan lukeutuvat kaupungit, kunnat, infrarakentajat ja verkonrakennusyhtiöt, ja yritys tarjoaa avaimet käteen -ratkaisuja sekä projektinjohto- ja pääurakointipalveluja useissa ympäristöissä, kuten liikuntapaikoilla, tunneleissa ja maanteillä.

 

Teksti: Marja Apunen-Mäkelä / Sonepar Suomi Oy
Kuvat: Marja Apunen-Mäkelä / Sonepar Suomi Oy ja Signify Finland Oy