3-vaiheläpijohdotettu Philips CoreLine Wateproof on helppo asentaa

Philips CoreLine Waterproof on vesitiivis ja IP65-luokiteltu teollisuusvalaisin

Valaisin on erittäin helppo kytkeä ja asentaa, sillä se on 3-vaiheläpijohdotettu, siinä on jousiliittimet ja liikuteltavat asennuskiinnikkeet.

Valaisimesta on saatavilla kaksi pituusversiota: 1 200 mm:n valaisimen valovirta on 4 000 lm, kun taas 1 500 mm:n valaisimen valovirta on 6 000 lm. Lisäksi pitkäikäisellä valaisimella on 100 000 tunnin käyttöikä. Valaisin sopii joustavasti monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten teollisuuteen, pysäköintihalleihin, varastorakennuksiin ja yleisvalaistukseen. 

Ominaisuudet:

  • Saatavilla kaksi pituusversiota: 1 200 ja 1 500 mm
  • 1 200 mm: 4 000 lm ja 28,5 W. Korvaa 36 W:n perinteisen loisteputkivalaisimen. (43 511 83)
  • 1 500 mm: 6 000 lm ja 43 W. Korvaa 58 W:n perinteisen loisteputkivalaisimen.                    (43 511 84)
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • D-luokiteltu
  • 3-vaiheläpijohdotettu  
  • Keilakulma: 105°
  • Kytkentä jousiliittimillä
  • ON/OFF
  • IP-luokitus: IP65
  • IK-luokitus: IK08
  • Käyttöikä 100 000 h (L70) ja 5 vuoden tuotetakuu

Käyttökohteet:

  • Teollisuus ja varastot
  • Katetut parkkihallit
  • Logistiikkakeskukset 

 

Philips CoreLine Waterproof on saatavilla Soneparin verkkokaupasta ja myymälöistä! 

Tekstit ja kuvat: