Kesä 2026 on yhtä latauslaitteiden juhlaa, se on ”DC-kesä”

Nyt löydät Soneparin varastovalikoimasta DC-latauslaitteita yhden, jos kohta toisenkin merkkisenä. Sonepar lisää toimitusnopeutta ja -varmuutta urakoitsijoille ottamalla varastoon Schneiderin ja Vestelin DC-latauslaitteita. Toukokuun puolella on jo saatavilla varastosta Vestelin Vesper 40 kW, ja myöhemmin kesällä saapuvat Schneiderin teholatauslaitteet kokoluokissa 60, 120 ja 180 kW. Näin ollen pitkät toimitusajat jäävät historiaan. Lue alta toimittajien parhaat palat.

Schneider StarCharge Fast 60–320

Schneider StarCharge Fast -pikalatausasemat tarjoavat tehokkaan ja joustavan ratkaisun sähköautojen DC-lataukseen julkisissa, kaupallisissa ja teollisissa kohteissa. Tuotevalikoima kattaa 60–320 kW:n teholuokat, mahdollistaen nopean latauksen ja skaalautuvuuden erilaisiin käyttötarpeisiin. Latausasemissa on dynaaminen lataustehonjako, joka mahdollistaa kahden ajoneuvon samanaikaisen lataamisen optimoidulla teholla. 

Sisäänrakennetut älykkäät yhteydet, kuten Wi-Fi, 4G ja Ethernet, sekä OCPP-yhteensopivuus takaavat sujuvan integraation taustajärjestelmiin ja etähallintaan. StarCharge Fast -latausasemat on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita, ja ne on testattu kansainvälisten standardien mukaisesti. Helppo huollettavuus ja käyttäjäystävälliset ominaisuudet, kuten RFID ja Plug & Charge, varmistavat luotettavan ja sujuvan latauskokemuksen niin operaattoreille kuin loppukäyttäjille. Kaikki Schneider StarCharge Fast -latausasemat on liitettävissä älykkääseen EV Charging Expert -hallintatyökaluun.


StarCharge Fast: , , tulossa varastoon 13.8.2026
 

Vestel Vesper ja Spica

Vestel Mobility tarjoaa kattavan latausratkaisujen kokonaisuuden aina AC-latauksesta suurtehoisiin DC- ja megawattiluokan latausjärjestelmiin asti. Soneparin varastovalikoimasta löytyvät niin AC-latausasemat kuin suosittu 40 kW:n DC-pikalatausasema, mikä mahdollistaa nopeat toimitukset erilaisiin kohteisiin. Laaja tuoteportfolio tarjoaa ratkaisut taloyhtiöihin, liikekiinteistöihin, julkisiin latauskohteisiin sekä raskaan liikenteen tarpeisiin yhdeltä valmistajalta. 

Vestelin vahvuuksia ovat eurooppalainen valmistus, korkea laatu, skaalautuvat latausratkaisut sekä vahva kokemus sähköisen liikenteen infrastruktuurin kehittämisestä kansainvälisille markkinoille. Tuotevalikoiman huippua edustaa uusi 1,2 MW:n megawattilatausratkaisu, joka vastaa raskaan liikenteen ja tulevaisuuden suurteholatauksen kasvaviin vaatimuksiin. Vestel Mobility tarjoaa luotettavan ja tulevaisuuteen valmiin latausratkaisun koko sähköisen liikenteen kenttään.

  • Vesper varastossa,
  • Spica ,
  • Sirius ,
     

UTU Tronic Compact Modular 40–200 kW

Pikalatausasema Troniq Compact Modular on täydellinen sähköauton pikalatausasema maksimoidessaan tehokkuuden ja minimoidessaan koon. Troniq Compact Modular -latausasemat ovat skaalautuvia 40 kW:sta 40 kW:n välein aina 200 kW:iin asti. DDA-ominaisuus (hajautettu tehonhallinnan arkkitehtuuri) muuntaa useammasta Compact Modular -latausasemasta koostuvan latauskentän älykkääksi kokonaisuudeksi, jossa jokainen latausasema osallistuu järjestelmän kokonaissuorituskykyyn ”lainaamalla” tehoa samassa ketjussa olevilta muilta Compact Modular -asemilta kasvattaakseen yksittäisen latauspisteen huipputehoa. 

Troniq Compact Modular -latausaseman helppo, turvallinen ja käyttäjäystävällinen muotoilu sekä korkeat suojausluokat tekevät siitä oivallisen pikalatauslaitteen myös haastaviin asennusolosuhteisiin. Kompakti koko ja joustavat syöttökaapelointimahdollisuudet ovat optimaalisia ominaisuuksia esimerkiksi asennuksiin ahtaissa parkkihalleissa. Troniq Compact Modular -latauslaitteet kykenevät jopa 97,5 %:n hyötysuhteeseen. Pitkä lisävarustelista kattaa mm. MID-hyväksytyt energiamittarit ja Payter Apollo -lähimaksupäätteen. Troniq Compact Modular -pikalatausasemat ovat räätälöitävissä jokaisen tarpeisiin sopivilla ominaisuuksilla.
 

Trafomic Garo

RAPID-latausasemat on suunniteltu tehokkaaseen jopa 1000 V:n CCS-lataukseen täyttäen korkeimmat vaatimukset ja laatustandardit. Kaikissa malleissa on HMI-kosketusnäyttö (7” tai 10”), MID-mittarit ja valmius maksupäätteelle. Kuormituksen tasapainotus CCS-kaapeleiden välillä tapahtuu latausasemakohtaisesti ja/tai latausasemaryhmänä. DLM 2.0 -ominaisuus mahdollistaa dynaamisen kuormanhallinnan erillisen Modbus-mittarin avulla. RAPID-pikalatausasemat ovat Ingeteamin valmistamia.

 

Pääkuva: Adobe Stock