Helposti asennettava LEDVANCE URBAN WALLPACK- ulkoseinävalaisin

Kestävän IK08/IP66 ja pitkäikäisen (100 000 h L80/B10 +25 C) valaisimen asymmetrinen valonjako valaisee alueen tasaisesti tuottamatta kiusahäikäisyä ja on tyylikäs vaihtoehto mm. valonheittimille vaativiinkin käyttökohteisiin, kuten sisäänkäynteihin, julkisivuille ja kulkualueille. 

Valaisimessa on Multi Select-toiminto jonka avulla voidaan paikan päällä säätää sekä valon värilämpötilaa, että valaistusvoimakkuutta. Valaisin on saatavana sekä 20 W että 40 W malleina, ja valaisin tuottaa jopa 4800 lm valovirran ja soveltuu jopa 3-6 m asennuskorkeuksiin. 

Valaisin on ajateltu asentajaa silmällä pitäen, sillä asennus on tehty erityisen helpoksi. Kytkentä tehdään suoraan valaisimen runko-osassa olevan pikaliittimen avulla, ja led-moduuli on saranoitu runko-osaan, joten valaisimen päätä ei tarvitse kannatella kytkennän aikana. Lisäksi kaapelointia on helpotettu, sillä runkoon on mahdollista tulla mistä tahansa suunnasta pinnasta tai seinästä. Valaisimen runkoväri on RAL 7022. 

 

TUOTEOMINAISUUDET:

  • MULTI LUMEN: valovirran valinta virtalähteestä (5 eri tasoa)
  • Valotehokkuus jopa 135 lm/W
  • Käyttöikä jopa 100 000 tuntia (L80/B10)
  • Nopea asennus pikaliittimellä
  • Kaapelintulo sekä takaa että sivulta
  • Lujatekoinen alumiinirunkoo ja iskunkestävä polykarbonaatti
  • Harmaa valaisinrunko RAL 7022
Ledvance