GAROn eTolppa-tuotteet lämmitykseen ja lataukseen
13. huhtikuuta 2026

GARO tuo markkinoille autojen lämmitykseen ja lataukseen suunnatun eTolppa-tuoteperheen. Valikoimassa on uusia alumiinikoteloversiota, jotka ovat yhteensopivia eParking-järjestelmän kanssa ja tekevät moottorinlämmityksestä ja lataamisesta entistäkin sujuvampaa. GAROn tutut ja kestävät kääntökahvalla varustetut alumiinikotelot ovat saaneet sisuksiinsa uudenlaisia ominaisuuksia ja käyttökohteita mahdollistavat pistorasiaelementit.
Mikä on GARO eTolppa?
GARO eTolppa -tuoteperhe valikoima on eParking-järjestelmän kanssa yhteensopivia lataus- ja lämmityslaitteita. Nämä laitteet on suunniteltu erityisesti meidän pohjoisiin olosuhteisiimme, joissa tarvitaan sekä tehokasta latausta että ajoneuvojen esilämmitystä kylminä vuodenaikoina.
GARO eTolppa – latausta ja lämmitystä suomalaisiin tarpeisiin
Kestävän liikkumisen yleistyessä myös kotien, työpaikkojen ja taloyhtiöiden tarpeet lämmitys- ja latausratkaisuille kasvavat. GARO eTolppa -tuoteperhe vastaa tähän kysyntään tarjoamalla monipuolisia, turvallisia ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja sähköautojen lataukseen ja ajoneuvojen lämmitykseen. GARO eTolppa ei ole vain lämmitystä ja latausta – se on myös investointi vihreämpään tulevaisuuteen.
Kenelle GARO eTolppa -tuoteperheen laitteet eParking-palvelulla sopivat?
• Taloyhtiöt: Helppo hallinta ja laskutus asuntokohtaisesti
• Yritykset ja organisaatiot: Työntekijöiden ja asiakkaiden sujuvat lämmitys- ja latausratkaisut
• Yksityiskodit: Turvallinen ja helppo kokonaisratkaisu, joka mukautuu monipuolisiin tarpeisiin
GAROn eTolppa-tuotteiden toimitukset alkavat 05/2026.