LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC GEN3
15. lokakuuta 2026

7 vuoden takuu, kolme pituutta, kolme valonjakoa ja valovirta jopa 11 000 lm
Uudistunut LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC GEN3 on erittäin kattava teollisuusvalaisinvalikoima, joka tarjoaa vaihtoehtoja erilaisiin tiloihin, asennuskorkeuksiin ja valaistusvaatimuksiin. Uusi 600 mm malli, kolme erilaista valonjakoa ja laaja valovirta-alue tekevät tuoteperheestä joustavan ratkaisun sekä suunnittelijalle että asentajalle.
DAMP PROOF CLASSIC GEN3 -valaisimet ovat saatavana 600mm , 1200mm ja 1500mm pituisina. Uusi 600 mm versio laajentaa valikoiman myös pienempiin teknisiin tiloihin ja kohteisiin, joissa täysimittaiselle teollisuusvalaisimelle ei ole tilaa.
Valonjako voidaan valita kohteen mittojen ja asennuskorkeuden mukaan kolmesta vaihtoehdosta: 110°, erittäin leveä (VW) 190° × 125° todella leveä (XW) tai erittäin kapean 80° × 100° (VN) välililtä. Laaja optiikkavalikoima helpottaa tasaisen ja tarkoituksenmukaisen valaistuksen toteuttamista esimerkiksi matalissa tiloissa, käytävillä, varastoissa ja korkeammissa teollisuustiloissa ja käytävissä.
Kaikissa valaisimissa on Multi Lumen -ominaisuus jonka avulla valaisimen valovirta voidaan valita virtalähteen DIP-kytkimillä neljästä eri vaihtoehdosta. Tuoteperheen valovirrat ulottuvat mallista, valonjaosta ja asetuksesta riippuen 990 luumenista aina 11 000 luumeniin asti. Yksi tuotenimike soveltuu siten useisiin valaistustarpeisiin, mikä helpottaa suunnittelua, vähentää tarvittavien tuotevarianttien määrää ja mahdollistaa valovirran viimeistelyn asennuskohteessa.
Valaisimet ovat saatavana 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötiloilla. Valikoima kattaa Multi Lumen -perusmallien lisäksi muun muassa 5 × 2,5 mm² läpijohdotetut, DALI-2-, HF-sensori- ja EL-turvavaloversiot. Myös 600 mm malli on saatavana läpijohdotettuna.
Asennusta helpottaa jousiliittimet molemmissa päädyissä kiinnityskannakkeiden laaja säätövara. Säätövaran ansiosta olemassa olevia kiinnitysreikiä voidaan hyödyntää valaisinta vaihdettaessa. Valaisimen mukana toimitetaan asennustarvikkeet ja ruuveilla varmistettavat teräsklipsit. Kun kaikki klipsit on lukittu ruuveilla, valaisin saavuttaa IK10-iskunkestävyysluokan.
DAMP PROOF CLASSIC GEN3 soveltuu IP66-kotelointiluokkansa, polykarbonaattirakenteensa ja –30…+50 °C käyttölämpötila-alueensa ansiosta vaativiin teollisuus- ja varastotiloihin, autotalleihin, pysäköintihalleihin, verstaisiin, kokoonpanotiloihin sekä teknisiin tiloihin.
Valotehokkuus on parhaimmillaan 185 lm/W ja käyttöikä jopa 120 000 tuntia (L70/B50). Uutta on se että tuoteperheelle myönnetään seitsemän vuoden takuu.
KATTAVA VALIKOIMA: pituudet 600, 1200 ja 1500 mm
KOLME VALONJAKOA: 110°, 190° × 125° ja 80° × 100°
VALOVIRTA: valittavissa 990–11 000 lm
MULTI LUMEN: neljä valovirta-asetusta samassa valaisimessa
VALOTEHOKKUUS: jopa 185 lm/W
KOTELOINTI: IP66 ja ruuveilla varmistettuna IK10
KÄYTTÖIKÄ: jopa 100 000 h (L80/B10)
TAKUU: seitsemän vuotta