LEDVANCE PANEL SURFACE – helppo ja laadukas ratkaisu vanhojen valaisimien modernisointiin

LEDVANCE PANEL SURFACE – helppo ja laadukas ratkaisu vanhojen valaisimien modernisointiin

LEDVANCE PANEL SURFACE -tuoteperhe tarjoaa kustannustehokkaan ja pitkäikäisen ratkaisun vanhojen loistelamppuvalaisimien korvaamiseen modernilla LED teknologialla. 

Pintaan asennettavat valaisimet on suunniteltu erityisesti saneerauskohteisiin: niiden hieman tavanomaista suuremmat mitat peittävät katossa olevat vanhat asennusjäljet ja reiät siististi.

 

LEDVANCE PANEL SURFACE

  • Tavanomaista hieman suuremmat mitat: peittävät vanhat asennusjäljet ja reiät siististi
  • Miellyttävä ja häikäisemätön valo: CRI 90, SDCM < 3, UGR19
  • Kattava valikoima: on/off, DALI-2, ZIGBEE ja PIR-tunnistin. Koot 674 x 674 mm, 1274 x 374 mm, 1574 x 374 mm
  • MULTI SELECT: Valovirta ja värilämpötila valittavissa asennettaessa
  • Poikkeuksellisen monipuolinen erilaisiin toimisto-, oppilaitos- ja yleisten tilojen valaistustarpeisiin.

Valaisimet ovat varustettu Multi Lumen- ja Multi Colour -toiminnoilla, joiden ansiosta sekä valovirta että värilämpötila voidaan valita joustavasti asennusvaiheessa. Tämä tekee tuoteperheestä poikkeuksellisen monipuolisen erilaisiin toimisto-, oppilaitos- ja yleisten tilojen valaistustarpeisiin.

PANEL SURFACE -valaisimet tuottavat miellyttävää ja häikäisemätöntä valoa (CRI 90, SDCM < 3, UGR19), ja ne ovat saatavilla myös DALI 2, Zigbee Direct ja PIR- sensoriversioina energiatehokkuuden maksimoimiseksi. DALI-2 mallit soveltuvat EN 60598-2-22 mukaiseen keskusakustolliseen turvavalaistusjärjestelmään, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

 

EPBD-RATKAISU
Yhdessä Panel Surface ZIGBEE-valaisimilla, ZIGBEE-tunnistimella ja Direct Easy-valonohjausjärjestelmällä täytät EPBD-direktiivin vaatimukset. 

 



 

Ledvance