LEDVANCE STREETLIGHT FLEX GEN2 Edistynyt ja räätälöitävä katuvalaisinsarja vaativiin ympäristöihin
11. kesäkuuta 2026

STREETLIGHT FLEX GEN2 on edistynyt ja laajasti räätälöitävissä oleva katuvalaisinsarja, joka tarjoaa monipuoliset optiikat ja huippuluokan tekniset ominaisuudet katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkopysäköintialueiden vaativiin valaistustarpeisiin. Tuoteperheellä on väyläviraston hyväksyntä.
Sarjan valaisimet toimitetaan 48–60 mm pylväille sopivalla sovitteella, joka mahdollistaa sekä vaaka- että pystyasennuksen sekä valaisimen kallistamisen ±15° ilman rungon avaamista. Valaisimiin on räätälöitävissä Zhaga-liittimet valaisimen pohjaan ja/tai päälle.
Valovirta yltää jopa 26 568 luumenin tasolle ja valotehokkuus jopa 180 lm/W, mikä takaa erinomaisen energiatehokkuuden. Pitkä käyttöikä 100 000 h (L90/B10) sekä korkeat suojausluokitukset IP66, IK09 ja C4 varmistavat kestävyyden vaativissakin olosuhteissa.
Valaisimet on suunniteltu nopeaan asennukseen: Valaisimen runko avattavissa ilman työkalua, jousiliittimet ja automaattinen virrankatkaisu tekevät huollosta vaivatonta.
Valaisimet tarjoavat korkean valon tasaisuuden ja 0° asennossa ULOR 0 % -valo suuntautuu ainoastaan alaspäin, minimoiden valosaastetta. Saatavilla on viisi värilämpötilaa (3000 K ja 4000 K vakiona) sekä kaksi runkoväriä (vaalea harmaa RAL9006 ja tumman harmaa RAL7024).
Streetlight Flex Gen2 -valaisin tuoteperheen avulla täytetään standardin EN13201 mukaiset jalankulku/pyöräily- sekä risteys- että moottoriajoneuvoliikenneluokat kuten P3, P4, P5 sekä C4, C5 että M3, M4, M5.