Turvatuotteet
Legrandin langattomat ovikellot: optimaalinen ratkaisu joka tarpeeseen
7. lokakuuta 2026

Legrandin uutuussarja tuo laadukkaat ja kestävät ovikello-ohjaukset niin omakotitaloihin, liiketiloihin kuin varastoympäristöihin.
Saatavilla on kolme eri mallia – Eco, Standard ja Premium – eri pituisilla kantamilla, äänitasoilla ja melodioilla. Kaikissa malleissa on paristokäyttöinen painike ja langaton nopeasti valmis asennus.
ECO – edullinen perusratkaisu
Langaton ovikello peruskäyttöön mm. toimistoihin ja pientaloihin.
- Kantama jopa 50 m
- 32 soittoääntä
- Helppo asennus
- Soveltuu sisä- ja katettuun ulkokäyttöön (IP44)
STANDARD – parempi kantama ja enemmän toimintoja
Langaton ovikello omakotitaloihin, toimistoihin sekä liiketiloihin ja varastoihin.
- Kantama jopa 100 m
- Useita värivaihtoehtoja
- Saatavana myös 230 V pistotulpallisena
- 15 soittoääntä
- Helppo lisätä osaksi kodin kokonaisuutta
PREMIUM – pitkä kantama ja paljon lisätoimintoja
Langaton ovikello suuriin kohteisiin, liikerakentamiseen ja erityistarpeisiin.
- IP54-suojaus mahdollistaa asennuksen ulkotilaan.
- Kantama jopa 200 m
- MP3-soittoäänet – personoitava
- Vilkkuva LED-merkkivalo
- Mahdollisuus lisätä useita painikkeita
- Saatavana myös 230 V vastaanottimella
- Parempi suojausluokka (IP54)