Valaistus
LIT by Cardi Titan syväsäteilijä
25. helmikuuta 2026

Titan on laadukas teollisuuteen soveltuva syväsäteilijä.
Titanin kiinteä asennuskaapeli on 1,5 metrin pituinen ja pakkauksen mukana toimitetaan ripustussilmukka. Valaisimen käyttöikä on 100 000h L70B50, se on IP65-kotelointiluokaltaan ja se voidaan asentaa tiloihin joiden ympäristön lämpötila on -40 - +50°C.
Valaisimen valoteho on valittavissa Dip-kytkimellä
- 16000lm
- 19200lm
- 24000lm
- 30000lm
sen tehokkuus on jopa 160 lm/W.
Värilämpötila valittavissa Dip-kytkimellä
- 4000K tai
- 5000K ja avauskulma on 90 astetta.
Titan valaisimelle myönnetään 5-vuoden takuu.
Avainsanat: