LIT by Cardi uutuuksia saatavana heti Soneparilta!

Uutuudet, jotka tekevät valaistuksesta älykkäämpää ja tyylikkäämpää!

Valitse laadukkaat ja monipuoliset ratkaisut, jotka nostavat tilasi valaistuksen uudelle tasolle. 

Sora – kompakti ja kestävä alasvalo

Sora on laadukas alasvalo, joka yhdistää tyylikkään muotoilun, energiatehokkuuden ja kestävyyden. Se soveltuu erinomaisesti sekä koti- että julkisiin tiloihin, joissa vaaditaan luotettavaa ja pitkäikäistä valaistusratkaisua.
Sora on erinomainen valinta, kun tarvitaan kompakti, suunnattava ja himmennettävä spottivalaisin kotiin tai yleisiin tiloihin.

Taso  – Työpistevalaisimet

Taso-työpistevalaisimia on kolmea eri kokoa: 550 mm, 750 mm ja 1100 mm. Valaisimet ovat pinta-asennettavia, niiden värilämpötila on vaihdettavissa asennuksen yhteydessä DIP kytkimellä ja valaisin on varustettu 2-osaisella pistorasialla. Valaisimessa on myös integroitu ON/OFF kytkin.
Takuu 3 vuotta.

EDO-alasvalo – tehokas ja häikäisemätön valaisin

EDO-alasvalo on laadukas ja energiatehokas valaisin, joka soveltuu erinomaisesti sisätilojen yleisvalaistukseen. Sen tyylikäs valkoinen viimeistely, matala häikäisykerroin (UGR<19) ja korkea valotehokkuus tekevät siitä ihanteellisen valinnan toimistoihin, käytäville ja muihin julkisiin tiloihin, joissa visuaalinen mukavuus ja valaistustehokkuus ovat tärkeitä.
EDO-alasvalo yhdistää tehokkuuden, visuaalisen mukavuuden ja kestävyyden – erinomainen valinta nykyaikaisiin valaistusratkaisuihin

DRY – Teollisuusvalaisin, joka kestää kaiken

LT by Cardin Dry IP66 -valaisin on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja tehokasta valais-tusta teollisuus- ja logistiikkaympäristöihin. Se yhdistää korkean valotehokkuuden, pitkän käyttöiän ja erinomaisen mekaanisen kestä-vyyden, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan vaativiin sisä- ja ulkotiloihin.
on erinomainen valinta, kun tarvitaan pitkäikäinen, tehokas ja huoltovapaa valaistusratkaisu vaativiin olosuhteisiin.

Titan High Bay – tehokas ja kestävä valaistusratkaisu teollisuuteen

Titan High Bay on suunniteltu vaativiin teolli-suusympäristöihin, joissa tarvitaan korkeaa valotehoa, kestävyyttä ja energiatehokkuut-ta. Valaisin tarjoaa jopa 30 000 lumenin valovirran ja 160 lm/W hyötysuhteen, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan korkeisiin tiloihin, kuten varastoihin, tuotantohalleihin ja logistiikkakeskuksiin.
on erinomainen valinta, kun tarvitaan tehokasta, pitkäikäistä ja huoltovapaata valaistusratkaisua
vaativiin olosuhteisiin.
 

Tutustu valikoimaan ja varmista, että valaistusratkaisusi ovat ajan tasalla.

Teksti ja kuvat: LIT by Cardi