Uusia Philipsin All-in-valonlähteitä vaihdettavalla värilämpötilalla ja valovirralla
20. elokuuta 2026

Philipsin All-in-tuotevalikoima on laajentunut uusilla valonlähteillä, joiden värilämpötilaa ja valovirtaa voidaan vaihtaa helposti dip-kytkimellä.
Uudet All-in-tuotteet sopivat monenlaisiin sisävalaistuksen käyttökohteisiin, kuten yleisvalaistukseen, julkisiin sisätiloihin sekä jopa teollisuuteen ja varastoihin.
Uudet tuotteet pähkinänkuoressa:
Philips CorePro All-in -E27-valonlähde
- Vaihdettava valovirta: 470 / 806 / 1 055 / 1 521 lm
- Vaihdettava värilämpötila: 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 500 K
- Himmennettävä
Philips CorePro LED PLS All-in (2-pinninen) -pistokantalamppu
- Vaihdettava värilämpötila 3 000 / 4 000 / 6 500 K
- G23-kanta
- Elektroniselle liitäntälaitteelle tai suoraan verkkovirtaan
Philips CorePro LED PLC All-in (4-pinninen) -pistokantalamppu
- Vaihdettava värilämpötila 3 000 / 4 000 / 6 500 K
- Kannat: G24q-1, G24q-2 ja G24q-3
- Elektroniselle liitäntälaitteelle tai suoraan verkkovirtaan
Philips CorePro T8 All-in -LED-valoputki
- Vaihdettava värilämpötila
- 450 mm, 600 mm, 1 200 mm ja 1 500 mm
- Suoraan verkkovirtaan tai elektromagneettiselle kuristimelle
Philips MASTER Value T8 All-in -LED-valoputki
- Vaihdettava valovirta
- 1 200 mm ja 1 500 mm
- Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan