Purmo Yali Plus – älykäs sähkölämmitys kestävään rakentamiseen
12. toukokuuta 2026

Helppoa hallintaa, parempaa mukavuutta ja pienempää kulutusta
Nykyaikaisessa rakentamisessa lämmitysratkaisulta vaaditaan energiatehokkuutta, helppoa ohjattavuutta ja vastuullisuutta. Purmon Yali Plus -sähkölämmitinsarja vastaa näihin odotuksiin yhdistämällä luotettavan paneelirakenteen moderneihin älytoimintoihin. Sarja sisältää Yali Digital Plus, Yali Parada Plus ja Yali Ramo Plus -mallit, jotka tarjoavat vaihtoehtoja eri kohteisiin ja sisustustyyleihin.
Yali Plus -lämmittimet on varustettu uudella integroidulla termostaattiteknologialla, joka mahdollistaa erittäin tarkan lämpötilansäädön jopa 0,2 °C tarkkuudella. Lopputuloksena on tasainen, miellyttävä lämpö ilman ylilämmitystä ja turhaa energiankulutusta. Lämmitys reagoi nopeasti käyttötilanteiden muutoksiin ja tukee energiatehokasta arkea.
Sovelluksella ohjattava, ekologinen ja allergiaystävällinen
Yali Plus -lämmittimiä voidaan ohjata helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella. Jokainen lämmitin on säädettävissä erikseen, mikä mahdollistaa huonekohtaisen lämmityksen ja merkittävät säästöt energiankulutuksessa. Päivä- ja viikkoajastukset sekä ikkuna auki -toiminto ehkäisevät energian hukkaa ja parantavat käyttömukavuutta. Järjestelmä voidaan liittää myös osaksi yleisiä kotiautomaatioratkaisuja. Ekologisuus on keskeinen osa Yali Plus -suunnittelua. Lämmittimet täyttävät EU:n EcoDesign-vaatimukset, niiden runko on valmistettu kierrätettävästä teräksestä ja sisällä oleva biohajoava öljy varaa ja luovuttaa lämpöä tasaisesti.
Yali Plus on allergiaystävällinen eikä kierrätä pölyä sisäilmassa. Turvallisuutta lisäävät pintalämpötilan rajoitus sekä näppäimistön lukitustoiminto. Yali Plus on älykäs, ekologinen ja helppokäyttöinen sähkölämmitysratkaisu, joka täyttää sekä ammattilaisten että loppukäyttäjien odotukset.