Voiko suojalasit olla tyylikkäät?

Kesän kuumin uutuus silmiensuojauksessa — Bollé Safety STKS 420!

Näillä suojalaseilla työ sujuu tehokkaasti ja tyylillä. 

Lasit näyttävät tavallisilta aurinkolaseilta, mutta täyttävät suojalasien EN-standardit kirkkaasti. Kehyksen rakenne antaa lisäsuojaa myös lasien päältä ja sivuilta.  

Sticks to your face

STKS-lasien nimi tulee englanninkielisestä lausahduksesta ”Sticks to your face”. Nämä lasit saatuasi päähän, et halua ottaa niitä enää pois. Toimivat hyvin niin töissä kuin vapaa-ajallakin. STKS-suojalasit yhdistävät modernin muotoilun, keveyden ja ensiluokkaisen optiikan. Lasien näyttävä kehys istuu miellyttävästi ja takaa kirkkaan näkyvyyden kaikissa työtilanteissa. 

Tietysti PLATINUM

Linsseissä on Bollé Safety PLATINUM-pinnoite linssin molemmin puolin, joka ehkäisee tehokkaasti huurtumista ja naarmuuntumista, ylittäen selvästi luokkien K ja N vaatimukset. Platinum on pysyvä pinnoite, joka ei kuulu pois käytössä. Vain polarisoiduissa STKS-suojalaseissa ei ole  PLATINUM-pintaa.

Myös polarisoituna!

STKS-suojalasit ovat saatavilla kirkkaalla linssillä sisäkäyttöön. Ulkokäyttöön linssivaihtoehdoissa on harmaat Smoke-linssit ilman polarisointia sekä polarisoidut Cobalt Flash –peililinssillä. Peililinssien värimaalma on lasien käyttäjälle myös sävyltään harmaa, kuten Smoke-linsseillä. Polarized-teknologia vähentää häikäisyä ja heijastuksia, mikä tekee suojalaseista ihanteelliset vesillä liikkumiseen, lumisille alueille tai muihin tilanteisiin, joissa näkyvyyttä häiritsevät voimakkaat heijasteet. 

Tekniset tiedot:

  • UV-suojaus: UV400 (UVA/UVB 99,99 %)
  • Linssien materiaali: Polykarbonaatti
  • Kehyksen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti
  • Sankojen materiaali: Polykarbonaatti
  • Paino: 28 g

Tekstit ja kuvat: