Tradeforce kaapeli‑ ja yleisveitset – hallittu ja turvallinen leikkaus ammattikäyttöön
11. toukokuuta 2026

Sähköasentajan kuorintaveitsi, molempikätinen
Sähköasentajalle suunniteltu kuorintaveitsi (0001550012) soveltuu sekä oikea‑ että vasenkätiseen käyttöön. Veitsessä on 35 mm kiillotettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä, joka mahdollistaa johdon ja kaapelin eristeen tarkan ja hallitun poistamisen ilman vaurioita johtimeen.
Kahva on kaksikomponenttinen (TPR + PP), tarjoten hyvän pidon myös hanskat kädessä. Mukana tuleva suojakotelo parantaa työturvallisuutta ja tekee veitsestä aina helposti saatavilla työmaalla.
Hyödyt asentajalle:
- Turvallinen ja tarkka kaapelin kuorinta
- Molempikätinen rakenne
- Ergonominen kahva ja suojakotelo
- Erinomainen päivittäiseen sähkötarvike‑ ja asennustyöhön
Yleisveitsi 100 mm terällä
Jämäkkä yleisveitsi (0001550013) soveltuu monipuolisiin leikkaustöihin työmaalla. Veitsessä on 100 mm suora ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä ja kokonaispituus 220 mm, mikä antaa hyvän hallinnan ja leikkausvoiman esimerkiksi kaapeleille, suojamuoveille ja pakkausmateriaaleille.
Kaksikomponenttinen ergonominen kahva takaa pitävän otteen, ja mukana tuleva suojakotelo vyökiinnityksellä tekee veitsen kantamisesta turvallista ja käytännöllistä.
Hyödyt asentajalle:
- Vahva, pitkä terä raskaampiin leikkaustöihin
- Hyvä hallittavuus ja käyttömukavuus
- Suojakotelo lisää turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä
- Sopii sähkö‑, asennus‑ ja yleiskäyttöön
Yhteensopivat kotelot – molemmat veitset yhdessä
Lisäetuna Tradeforce‑veitsissä on älykäs koteloratkaisu: pienemmän kuorintaveitsen (0001550012) kotelo voidaan kiinnittää suoraan isomman yleisveitsen (0001550013) koteloon. Näin molemmat veitset kulkevat kätevästi yhdessä, joko vyöllä tai taskunliepeessä, ilman että ne vievät ylimääräistä tilaa tai häiritsevät työskentelyä.
Tämä parantaa työn sujuvuutta ja varmistaa, että oikea veitsi on aina nopeasti käden ulottuvilla.