Uudet LIT by Cardi DRAGO-, BEKK- ja RUSKO-valaisimet
22. lokakuuta 2026

Tutustu LIT by Cardin syksyn uutuuksiin, jotka on suunniteltu teollisuuden, kiinteistöjen ja ulkoalueiden valaistustarpeisiin.
Malliston DRAGO-, BEKK- ja RUSKO-valaisimet yhdistävät korkean suorituskyvyn, energiatehokkuuden ja helpon asennettavuuden. Luotettavat ratkaisut vaativiin kohteisiin nyt yhdestä tuoteperheestä.
DRAGO IP65 - Tehokas ja pitkäikäinen ratkaisu vaativiin teollisuusympäristöihin
DRAGO on laadukas ja monipuolinen suljettu valaisin teollisuuden erilaisiin kohteisiin.
Valittava teho ja värilämpötila sekä 5 x 2,5 mm² läpijohdotus tuovat joustavuutta valintaan. Valaisinta on saatavana 1200 mm ja 1500 mm runkopituuksina.
Tuotetiedot
Tehokkuus jopa 160 lm/W
Värilämpötila - 3000 / 3500 / 4000 K
Käyttöikä L80/B10 100 000 h
Valovirta 2560-8000 lm
Pinta- tai ripustusasennus
Läpijohdotus 5 x 2,5 mm2
Drago IP65 1200
Drago IP65 1500
BEKK IP65 - Kolme pituutta ja kolme tehoasetusta yhdessä valaisimessa
BEKK tekee valinnasta helppoa: kolme runkopituutta ja säädettävä teho kattavat monipuolisesti varastojen, teknisten tilojen ja kiinteistöjen yleisvalaistuksen tarpeet.
BEKK on matalarakenteinen roiskevesisuojattu IP44 yleisvalaisin, joka soveltuu esimerkiksi autotallien, varastojen tai teollisuustilojen valaistukseen.
BEKK IP44 600
BEKK IP44 1200
BEKK IP44 1500

RUSKO IP66
- Moderni pylväsvalaisin piha-, puisto- ja katuympäristöihin
RUSKO tuo ulkovalaistukseen näyttävän muotoilun, korkean valotehokkuuden ja joustavan värilämpötilan. Se on helppo nostaa esiin sekä uudis- että saneerauskohteissa.
Rusko IP66 8200lm