Etusivu

Hintatiedosto

OVT tietuekuvaus - hintatiedosto

Otsikot

  • Otsikkotunnus  1 A   'O'
  • Osapuoli  2 A    'BY/SE'
  • Tunniste   17 A    esim. 003702137852
  • Koodi     3 A  
    •  'H01' = hintatiedot markoissa
    •  'H01' = hintatiedot euroissa

Otsikko toistetaan 2 kertaa, ensin BY (= ostaja), sitten SE (= myyjä).
BY-rivin tunniste on XXXXXXXXXXX.


Rivit

  • Rivitunnus    1 A    R
  • Tuotealue    1 A    L,I,K,S
  • Tuotenumero    9 A     
  • Hintalaji    2 A    
    • 01 = tukkurin hinta
    • 02 = noutohinta
    • 03 = nettohinta
  • Hinta   9(N2)  penneinä tai sentteinä otsikonkoodin mukaisesti
    • Poistetulla tuotteella hinta on 0.
  • Voimaantulopvm    8 N    vvvvkkpp
  • Aleryhmä    6 A     
  • Myyntiyksikkö    3 A    Esim. KPL
  • Hinnoitteluyksikkö    4 N    Esim. 1, 10, 100, 1000 = kuinka monta myyntiyksikköä hinta sisältää.
  • Pakkauskoko 1    9(N2)*     
  • Pakkauskoko 1 alennus%    5(N2)*     
  • Pakkauskoko 2    9(N2)*     
  • Pakkauskoko 2 alennus%    5(N2)*     
  • Pakkauskoko 3    9(N2)*     
  • Pakkauskoko 3 alennus    5(N2)*     
  • Käyttöyksikkö    3 A*     
  • Muunnoskerroin    9(N4)    Oletusarvo = 10000 (=1)
  • Varastointitunnus    1 A    
    •  V=Varastoidaan
    •  E=Ei varastoida
    •  P=Poistettu
  • Hankinta-aika, vko    2*     

Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat vapaaehtoisia.