Tuotetiedosto
OVT tietuekuvaus - tuotetiedosto
Otsikot
- Otsikkotunnus 1 A O
- Osapuoli 2 A BY/SE
- Tunniste 17A esim. 003702137852
- Koodi 3 A L01
Otsikko toistetaan 2 kertaa, ensin BY (= ostaja), sitten SE (= myyjä).
BY-rivin tunniste on XXXXXXXXXXX.
Rivit
- Rivitunnus 1 A R
- Tuotealue 1 A L,I,K,S
- Tuotenumero 9 A
- Operaatio 1 A
- 1 = lisätty tukkurin rekisteriin
- 2 = muutos
- 3 = poisto tukkurin rekisteristä
- Kielikoodi 3 A FIN, SWE
- Voimaantulopvm 8 vvvvkkpp
- Tuotteen nimi 35 A
- Nimen jatke 35 A
- Hakumerkki 20 A*
- Pikakoodi 7 A*
- Alennusryhmä 6 A
- Yksikkö 3 A
- Yksikön paino, kg 7(3)*
- Yksikön tilavuus, ltr 7(3)*
- Yleisimmin käytetty pakkauskoko 9*
- Pakkauskoko 1 9(2)*
- Pakkauskoko 1 alennus% 5(2)*
- Pakkauskoko 2 9(2)*
- Pakkauskoko 2 alennus% 5(2)*
- Pakkauskoko 3 9(2)*
- Pakkauskoko 3 alennus% 5(2)*
- Veroluokka 3 A*
- Tukkurin hankinta-aika, vko 2*
- Varastointitunnus 1 A V/E/P
- V=Varastoidaan
- E=Ei varastoida
- P=Poistettu tuote
- EAN-koodi 20 A*
- Käyttöyksikkö 3 A*
- Muunnoskerroin 9(N4) Oletusarvo 10000 (=1)
- Tietuepituus 232
Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat vapaaehtoisia.